Descrizione del prodotto
Il prodotto ABEM 639 0 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla VB7A-30-10-P-01, progettato per funzionare a 24V con una frequenza operativa compresa tra 40 e 450 Hz. Questo dispositivo è indicato per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo elettrico, garantendo prestazioni stabili in un ampio range di frequenze. La sua struttura compatta lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni tecniche. Descrizione del produttore: The VB7A-30-10-P mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, soldering pins and mechanical interlock and safety blocking. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 5.5 kW (AC-3). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.