› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Minibarriere wireless IR, altezza 1.5m, portata 5m, fasci impulsati monitorati, batterie esterne

Cod. Rexel CMRFBEAM15A
Cod. Produttore RFBEAM15A
Cod. EAN 8023903397093

Informazioni principali

  • Tipo: Par de barreras IR RF
  • Alcance max: 5 m
  • Altura fascia protetta: 1,5 m
  • Tecnologia wireless: Protocollo bidirezionale
  • Banda radio: 868,05 ÷ 869,95 MHz
  • Protezione IP: IP54
  • Temperatura funzionamento: -25 ÷ 65 °C
  • Serie: INTRUDER ALARM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barriera wireless, attiva ad infrarosso con portata di 5m che garantisce massima efficacia attiva nella rilevazione dell?attraversamento di un varco o di un perimetro grazie all?utilizzo di fasci impulsati costantemente monitorati. Altezza fascia protetta: 1.5m

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

40 mm

altezza

1720 mm

profondità

40 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

1900 mA

sistema radio

Tensione d'esercizio

7,2 ... 7,2 V

Minibarriere wireless IR, altezza 1.5m, portata 5m, fasci impulsati monitorati, batterie esterne