Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBPSLIM615OB
Cod. Produttore
BPSLIM615OB

Informazioni di prodotto

Minibarriera 150 cm, 6TX e 6RX, sincronismo ottico, portata 4 m, IP44, colore bianco.
Descrizione del produttore: La minibarriera con 6TX e 6RX (6 raggi doppi lineari) e sincronismo ottico è progettata per fornire una protezione avanzata su distanze brevi, fino a 4 m. Con un'altezza di 150 cm, questa barriera è perfetta per ambienti dove è richiesta una protezione discreta ma altamente efficace. Le dimensioni profili (17,5 mm di larghezza e profondità) la rendono adatta per installazioni in spazi ristretti o ambienti con limitazioni di spazio. Il grado di protezione IP44 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per applicazioni esterne protette. Alimentata tramite 12-15 Vdc, è facilmente integrabile nei sistemi di sicurezza esistenti. Disponibile nel colore bianco, è l’ideale per ambienti che richiedono un'installazione discreta.Caratteristiche tecnicheTecnologia:6TX e 6RX (6 raggi doppi lineari) per un rilevamento preciso su una lunga distanza.Sincronismo ottico per evitare interferenze e ottimizzare la comunicazione tra i sensori.Portata:Portata massima di 4 m, adatta per la protezione di piccole e medie aree.Grado di protezione:IP44, protezione contro polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione:12-15 Vdc, facilmente integrabile con altri dispositivi e sistemi di sicurezza.Dimensioni:Larghezza profili: 17,5 mmProfondità profili: 17,5 mmAltezza: 150 cmColore: BiancoVantaggi pratici:Compatta e discreta, ottimale per installazioni in ambienti con spazi limitati.Facilità di installazione grazie alla compatibilità con alimentazione 12-15 Vdc.Resistente alle intemperie grazie alla protezione IP44, perfetta per ambienti esterni.Efficace su distanze brevi con una portata di 4 m per la protezione di aree circoscritte.

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Minibarriera 150 cm 6TX/6RX raggi doppi sincronismo ottico portata 4 m IP44 bianco per sicurezza ambienti interni ed esterni