Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100110R02
Cod. Produttore
4NWP100110R0002
Cod. EAN
7640169262135

Informazioni di prodotto

La scheda Mini Winpower SNMP ottimizza la gestione degli UPS PowerValue 11T G2, migliorando efficienza e controllo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida, riducendo i tempi di setup
  • Compatibilità diretta con UPS PowerValue 11T G2 1-3kVA
  • Integrazione facilitata nei sistemi di monitoraggio esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio continuo e affidabile dello stato dell’UPS
  • Possibilità di interventi tempestivi per evitare interruzioni
  • Risparmio energetico grazie a una gestione ottimizzata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mini Winpower SNMP card for PowerValue 11T G2 1-3kVA

tipo di accessori

adattatore SNMP/Web

profondità

74 mm

altezza

41 mm

larghezza

67 mm

Serie

Adapters

Produttore

ABB

Scheda Mini WinPower monitoraggio gestione UPS PowerValue 11T G2 1-3kVA rete integrata