Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLE101A
Cod. Produttore
WLE101A
Cod. EAN
6955891804852

Informazioni di prodotto

Mini video outdoor station, 1 pushbutton, 1 button(s), aluminium

Documentazione tecnica

Pulsante da parete compatto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche di comando. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità. Progettato per un'installazione semplice e sicura, si adatta perfettamente a impianti elettrici domestici e industriali. Il design essenziale lo rende un elemento pratico e discreto per il controllo di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Mini video outdoor station, 1 pushbutton,Aluminum alloy, surface-mounted installation

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

struttura modulare

Numero di pulsanti per chiamata

1

materiale dei tasti del campanello

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Produttore

ABB

Mini video station esterna 1 pulsante alluminio installazione a parete