› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Reversing Contactor VB7A 42V AC 3P 3 NO 1 NC Terminali a Vite Controllo Motori Fino 5,5 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELVB7A300102
Cod. Produttore VB7A300102
Cod. EAN 4013614191701

Informazioni principali

  • Serie: VB7A
  • Tensione bobina: 42V
  • Frequenza bobina: 40-450Hz
  • Numero poli: 3
  • Contatti ausiliari: 1
  • Potenza motore: fino a 5.5 kW
  • Montaggio: binario o parete
  • Interblocco: meccanico e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The VB7A-30-01 mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, screw terminals and mechanical interlock and safety blocking. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 5.5 kW (AC-3). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

96,2 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

6 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

1

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

42 ... 42 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

42 ... 42 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

VB7A

Mini Reversing Contactor VB7A 42V AC 3P 3 NO 1 NC Terminali a Vite Controllo Motori Fino 5,5 kW