› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Reversing Contactor VB6A 24V AC 3NO 0NC con interblocco per controllo motori trifase fino 4 kW uso residenziale e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 490 9
Cod. Produttore EL 490 9
Cod. EAN 4013614081972

Informazioni principali

  • Serie: VB6A
  • Tensione bobina: 24V
  • Frequenza bobina: 40-450Hz
  • Tipo: Mini contattore reversibile
  • Numero poli: 3 poli
  • Contatti ausiliari: 1 contatto
  • Potenza motore max: 4 kW (AC-3)
  • Montaggio: Su guida DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The VB6A-30-01-P mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, soldering pins and mechanical interlock and safety blocking. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 4 kW (AC-3). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

96,2 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

57,5 mm

profondità

47,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

6 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

1

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

2,5 ... 2,5 V

Serie

VB6A

Mini Reversing Contactor VB6A 24V AC 3NO 0NC con interblocco per controllo motori trifase fino 4 kW uso residenziale e industriale