Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY270020
Cod. Produttore
270020
Cod. EAN
8016978095056

Informazioni di prodotto

MINI power 12 PSU 12V 200mA morsetto
Alimentatore miniaturizzato di tipo switching stabilizzato 12V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 1 uscita e corrente erogata 200mA. Morsetto di connessione alla rete elettrica.

gamma di tensione d’uscita

12 V

tensione d’ingresso

207 V

corrente d’uscita

200 mA

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore

tipo di montaggio

parete

Produttore

MINI power 12 PSU 12V 200mA morsetto

€ 16,38 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.