›

MINI FARETTO DA INCASSO 5W 4000K IP

Cod. Rexel L3MDD565400
Cod. Produttore MDD565400
Cod. EAN 8437009701089

Informazioni principali

  • Potenza: 5 watt
  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Esterni/umidi
  • Efficienza: Alta durata
  • Serie: DENA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED DENA da 5 watt con temperatura colore di 4000K che offre una luce naturale e brillante. Il prodotto è progettato con grado di protezione IP65, garantendo resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per installazioni in ambienti esterni o umidi. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, rendendo questa lampada adatta a diverse applicazioni elettriche dove è richiesta efficienza energetica e durata nel tempo.
MINI FARETTO DA INCASSO 5W 4000K IP