› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

MINI DOWNLIGHT LED ORIENT. 7W QUAD.

Cod. Rexel L3MINIDLO7CBN45
Cod. Produttore MINIDLO7CBN45
Cod. EAN 8436572480360

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 7 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 588 lm
  • Angolo apertura: 45°
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 94x94x45 mm
  • Serie: IRIS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato quadrato. Corpo fabbricato in: Policarbonato e diffusore: policarbonato, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9010). Potenza consumata: 7 W, flujo lumínico: 588 lm, efficienza luminosa: 84 lm/W. Intensità luminosa: 805 cd. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 45°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L x A): 94 X 94 mm, altezza: 44,8 mm. Foro di installazione: ø 68-85 mm. Peso: 80 gr. Orientamento: 38°. Temperatura di funzionamento (ta): 20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK03. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

94 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

805 cd

numero di poli

2

lunghezza

94 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

686 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

84 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

260

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

260

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,5

adatto per potenza lampada

7 ... 7 W

tensione nominale

170 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

588 ... 588 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

IRIS

MINI DOWNLIGHT LED ORIENT. 7W QUAD.
€ 6,56 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info