Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300615360
Cod. Produttore
300615360
Cod. EAN
6931847157524

Informazioni di prodotto

Mini dome 2MP varifocale 2.7-13.5mm Turbo HD 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE5AD0T-VPIT3F è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità, progettato per garantire una visione chiara e dettagliata in qualsiasi ambiente. Con una gamma di focali da 2.7 a 13.5 mm, offre una flessibilità senza pari per adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio. La sua struttura robusta e resistente la rende ideale per installazioni esterne, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni atmosferiche avverse. Grazie alla tecnologia avanzata di imaging, questa telecamera è in grado di catturare immagini nitide e dettagliate, garantendo sicurezza e tranquillità. La compatibilità con vari sistemi di sorveglianza la rende un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo versatile e performante.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

106,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

diametro

143 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,7 ... 13,5 mm

Angolo di osservazione orizzontale

100 ... 30 GRADO

Angolo di osservazione verticale

52 ... 17 GRADO

Produttore

Mini dome 2MP varifocale 2.7-13.5mm sorveglianza esterna Turbo HD 4in1