› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contattore Reversibile VB7A 24V AC 3 Poli 3 NO 0 NC Terminali a Vite Uso Industriale e Residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 619 2
Cod. Produttore EM 619 2
Cod. EAN 4013614157462

Informazioni principali

  • Serie: VB7A
  • Tensione bobina: 24V
  • Frequenza: 40-450Hz
  • Tipo: Mini Contattore
  • Poli: 3 poli + 1 ausiliario
  • Montaggio: a guida DIN o parete
  • Potenza motore: fino a 5,5 kW (AC-3)
  • Terminali: a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The VB7A-30-10 mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, screw terminals and mechanical interlock and safety blocking. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 5.5 kW (AC-3). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

96,2 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

6 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

1

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

VB7A

Mini Contattore Reversibile VB7A 24V AC 3 Poli 3 NO 0 NC Terminali a Vite Uso Industriale e Residenziale