› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contattore Relè KC6-22Z-04 110-125 V DC 2NO 2NC Terminali a Vite per Controllo Segnali fino a 3A 400V

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 070 9
Cod. Produttore EL 070 9
Cod. EAN 4013614049675

Informazioni principali

  • Serie: KC6
  • Tensione bobina: 110-125 V CC
  • Tipo: Mini contattore a 4 poli
  • Corrente di commutazione: 3 A (AC-15)
  • Tensione di commutazione: 400 V (AC-15)
  • Connessioni: Terminali a vite
  • Funzionamento: Silenzioso e senza ronzii
  • Indicazione posizione: Presente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The KC6-22Z mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the noiseless and hum-free coil and a a switch position indication.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

KC6

Mini Contattore Relè KC6-22Z-04 110-125 V DC 2NO 2NC Terminali a Vite per Controllo Segnali fino a 3A 400V