› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini contattore relè 24V DC 2NO 2NC pin saldatura controllo segnali fino 3A 400V uso residenziale commerciale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKC622ZP01
Cod. Produttore KC622ZP01
Cod. EAN 4013614050107

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente commutazione: 3 A
  • Tensione nominale: 24 V CC
  • Tipo bobina: Silenziosa, senza ronzii
  • Indicazione posizione: Sì
  • Serie: KC6-P
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali, industriali
  • Montaggio: Pin saldatura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The KC6-22Z-P mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the noiseless and hum-free coil and a a switch position indication.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Piastrina

larghezza

47,5 mm

altezza

45,5 mm

profondità

51,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento saldato

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

KC6 P

Mini contattore relè 24V DC 2NO 2NC pin saldatura controllo segnali fino 3A 400V uso residenziale commerciale industriale