› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Mini contattore MC1 3NO 24V DC vite montaggio parete/rail

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL1SAL103446R99
Cod. Produttore 1SAL103446R9901
Cod. EAN 4013614543975

Informazioni principali

  • 3 poli + 1 contatto ausiliario NO
  • Corrente nominale 20 A AC-1
  • Potenza max carico 4 kW AC-3
  • Tensione max 690 V AC-1
  • Collegamenti a vite per capicorda anulare
  • Consumo bobina basso
  • Montaggio parete o guida DIN
  • Serie MC1

Descrizione del prodotto

Il contattore miniaturizzato MC1K310ARD è progettato per applicazioni in corrente continua (DC) con 3 contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso. È dotato di collegamenti a vite per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo componente elettrico è ideale per il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione, offrendo un funzionamento efficiente e duraturo. La sua struttura compatta e modulare consente un'installazione semplice su guide DIN standard da 35 mm (IEC60715), facilitando l'integrazione in quadri elettrici industriali e civili. La qualità ABB assicura elevati standard di sicurezza e prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: The MC1K310ARD mini contactor is a dimension optimized 3 pole contactor with 1 NO auxiliary contact and special screw terminals for a connection with ring tongue ferrules. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. Thanks to the very low energy consumption coil, this product can be directly controlled by a PLC.The product is suitable for wall or rail mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

48 mm

profondità

68 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 690 V

Serie

MC1

Mini contattore MC1 3NO 24V DC vite montaggio parete/rail