› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contattore K6-40E-84 4 Poli 110-127V AC 50-60Hz Terminali a Vite per Controllo Segnali fino a 3A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 060 0
Cod. Produttore EL 060 0
Cod. EAN 4013614171444

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-127V 50-60Hz
  • Corrente di commutazione: 3 A / 400 V (AC-15)
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: a vite
  • Montaggio: su guida DIN o parete
  • Indicatore posizione: incluso
  • Serie: K6
  • Funzionamento: silenzioso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The K6-40E mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

K6

Mini Contattore K6-40E-84 4 Poli 110-127V AC 50-60Hz Terminali a Vite per Controllo Segnali fino a 3A