› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contattore Inversore VBC6A 24V DC 3 Poli 3NO 0NC per Motori Trifase fino 4 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 513 8
Cod. Produttore EL 513 8
Cod. EAN 4013614131424

Informazioni principali

  • Serie: VBC6A
  • Tensione bobina: 24 V CC
  • Tipo: Mini contattore invertitore
  • Numero poli: 3 poli
  • Contatti ausiliari: 1 contatto
  • Montaggio: su guida DIN o parete
  • Potenza motore: fino a 4 kW (AC-3)
  • Protezione: blocco meccanico di sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The VBC6A-30-01 mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, screw terminals and mechanical interlock and safety blocking. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 4 kW (AC-3). Further features are the noiseless and hum-free coil, a a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

96,2 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

6 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

1

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

2,5 ... 2,5 V

Serie

VBC6A

Mini Contattore Inversore VBC6A 24V DC 3 Poli 3NO 0NC per Motori Trifase fino 4 kW