› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contattore Ausiliario KC6-31Z-01 24V DC 3NO 4 Poli Terminali a Vite per Edilizia e Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 067 5
Cod. Produttore EL 067 5
Cod. EAN 4013614049705

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente di commutazione: 3 A
  • Tensione di commutazione: 400 V AC-15
  • Terminali: a vite
  • Bobina: silenziosa e senza ronzii
  • Indicazione posizione: interruttore
  • Serie: KC6
  • Applicazioni: residenziale, commerciale, industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The KC6-31Z mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the noiseless and hum-free coil and a a switch position indication.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

KC6

Mini Contattore Ausiliario KC6-31Z-01 24V DC 3NO 4 Poli Terminali a Vite per Edilizia e Industriale