› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor Relay K6-40E-F-80 4 Poli 220-240V AC Connessioni Flat Pin per Automazione Industriale e Edilizia

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELK640EF80
Cod. Produttore K640EF80
Cod. EAN 4013614153310

Informazioni principali

  • Serie: K6-F
  • Tensione: 220-240 V 50-60 Hz
  • Corrente commutazione: 3 A AC-15
  • Numero poli: 4 poli
  • Connessione: a pin piatto
  • Montaggio: su guida DIN o parete
  • Indicazione posizione: integrata
  • Bobina: silenziosa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The K6-40E-F mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with flat pin connection. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento a connettore piatto

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

K6 F

Mini Contactor Relay K6-40E-F-80 4 Poli 220-240V AC Connessioni Flat Pin per Automazione Industriale e Edilizia