› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor Relay K6-22Z-80 220-240V 2NO 2NC 4 Poli Terminali a Vite per Edilizia e Industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 065 9
Cod. Produttore EL 065 9
Cod. EAN 4013614152610

Informazioni principali

  • Serie: K6
  • Tensione: 220-240V 50-60Hz
  • Tipo: Mini contattore 4 poli
  • Corrente commutata: fino a 3A AC-15
  • Montaggio: su guida DIN o parete
  • Terminali: a vite
  • Indicazione posizione: inclusa
  • Funzionamento: silenzioso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The K6-22Z mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

K6

Mini Contactor Relay K6-22Z-80 220-240V 2NO 2NC 4 Poli Terminali a Vite per Edilizia e Industria