› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor B7-30-10 24V AC 3NO 1NA Terminali a Vite Controllo Carichi 5,5 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 560 8
Cod. Produttore EM 560 8
Cod. EAN 4013614156397

Informazioni principali

  • Serie: B7
  • Tensione bobina: 24V
  • Frequenza bobina: 40-450Hz
  • Tipologia: Mini contattore 3 poli
  • Corrente nominale: 20 A (AC-1)
  • Potenza max: 5,5 kW (AC-3)
  • Contatti ausiliari: 1
  • Montaggio: Binario o parete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The B7-30-10 mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

B7

Mini Contactor B7-30-10 24V AC 3NO 1NA Terminali a Vite Controllo Carichi 5,5 kW