› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor B7-30-01-F 3 Poli 1 Ausiliario 220-240V AC Controllo Carichi Fino 5,5 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEM 583 0
Cod. Produttore EM 583 0
Cod. EAN 4013614153853

Informazioni principali

  • Serie: B7
  • 3 poli con 1 contatto ausiliario
  • Connessione a spina piatta
  • Adatto per carichi fino a 5,5 kW (AC-3)
  • Corrente nominale 20 A (AC-1)
  • Bobina silenziosa
  • Indicazione posizione contatto
  • Montaggio su guida DIN o parete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The B7-30-01-F mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and flat pin connection. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

B7

Mini Contactor B7-30-01-F 3 Poli 1 Ausiliario 220-240V AC Controllo Carichi Fino 5,5 kW