› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor B6S 24 V DC 3 NO 0 NC Screw Terminals per controllo carichi fino 4 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 343 0
Cod. Produttore EL 343 0
Cod. EAN 4013614053030

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Contatti ausiliari: 1
  • Alimentazione bobina: 24V CC
  • Consumo bobina: 1,7 W
  • Corrente nominale AC-3: 20 A
  • Potenza max carico AC-3: 4 kW
  • Montaggio: Binario o parete
  • Serie: B6S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The B6S-30-10 mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Due to the low coil consumption, this device can be directly controlled by a PLC. Further features are the noiseless and hum-free coil, the integrated protective circuit with diodes and additional overvoltage protection, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting. The integrated surge suppressor saves time and costs by avoiding the need to install an external suppressor circuit.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

B6S

Mini Contactor B6S 24 V DC 3 NO 0 NC Screw Terminals per controllo carichi fino 4 kW