› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor B6 24V AC 4 NO 0 NC Morsetti a Vite Controllo Carichi Residenziale Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 410 7
Cod. Produttore EL 410 7
Cod. EAN 4013614051760

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione bobina: 24V
  • Frequenza: 40-450 Hz
  • Corrente nominale AC-1: 20 A
  • Potenza massima AC-3: 4 kW
  • Montaggio: Binario o parete
  • Indicazione posizione: Si
  • Serie: B6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The B6-40-00 mini contactor is a compact 4 pole contactor with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

B6

Mini Contactor B6 24V AC 4 NO 0 NC Morsetti a Vite Controllo Carichi Residenziale Industriale