Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1SK0600P7
Cod. Produttore
LC1SK0600P7
Cod. EAN
3389110563894

Informazioni di prodotto

Mini contactor, TeSys SK, 2P(2NO), AC-3, 690V 6A, 230V AC coil

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore AC compatto Schneider Electric modello LC1SK0600P7, progettato per applicazioni elettriche con bobina a tensione di 230 V in corrente alternata (AC). Il dispositivo presenta 2 contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso, con collegamento a vite per un'installazione sicura e affidabile. Adatto per circuiti con tensione nominale fino a 400 V e corrente nominale di 6 A in categoria AC3, garantisce prestazioni elevate in spazi ridotti grazie alla sua struttura miniaturizzata da 27 mm. Conforme alle direttive europee RoHS e Bassa Tensione, il contattore rispetta gli standard di sicurezza e qualità EN IEC 60947-4-1 e 60947-1, assicurando un utilizzo efficiente e sicuro in impianti industriali e civili.

larghezza

27 mm

altezza

56 mm

profondità

55,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys SK