Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BL31.715.0
Cod. Produttore
3.BL31.715.0
Cod. EAN
8025550363834

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.6LED 350mA DALI WARM/WHITE

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,9

Flusso Nominale

540

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

48

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

512x91x39

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Mini - Applique/Plafoni - LED - Warm White - 48Vdc DALI - L=528mm - Ottica Wall Washer