Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BL35.715.0
Cod. Produttore
3.BL35.715.0
Cod. EAN
8025550363872

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.18LED 350mA DALI WARM/WHIT

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

18

Flusso Nominale

1620

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

48

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1569x91x39

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEAL.37 SUPE.18 LED 3000K L 1569