Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK37.715.0
Cod. Produttore
3.BK37.715.0
Cod. EAN
8025550370665

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.6 LED 350mA 24V W/W OTT.10
La LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 3000K L 528 è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti residenziali e commerciali. Questo apparecchio è caratterizzato da una temperatura di colore di 3000K, che emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere rilassanti. Realizzata con materiali di alta qualità, la LINEALUCE garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. La sua forma lineare e slanciata permette un'installazione semplice e discreta, adattandosi perfettamente a diversi stili di arredamento. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione intensa senza compromettere il consumo energetico, rendendola una scelta ecologica e sostenibile. Con la sua potenza luminosa e il design elegante, questa luce lineare è perfetta per illuminare corridoi, sale riunioni e spazi commerciali, contribuendo a valorizzare ogni ambiente con stile e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,5

Flusso Nominale

570

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

528x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 3000K L 528