Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BJ22.715.0
Cod. Produttore
3.BJ22.715.0
Cod. EAN
8025550363810

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.36LED 350mA RGB DMX L=1496
LINEAL.MINI APPL.36LED 350MA RGB DMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

33

Flusso Nominale

1980

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

48

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1496x91x39

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.36 LED RGB L 1496