Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80886010A-830-
Cod. Produttore
0886010A-830-21
Cod. EAN
8054378431159

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Tipo ottica: VS OPALE
  • Modalità: ON/OFF
  • Applicazioni: urbane e ciclabili
  • Installazione: parete e palo
  • Serie: MIKO GRANDE
  • Risparmio: energia avanzato
  • Compatibilità: Zhaga/Nema
Lampada MIKO GRANDE da 30W con portalampada opale e interruttore ON/OFF integrato. Il corpo è realizzato in materiale resistente con protezione superficiale specifica per garantire durata e sicurezza. Adatta per alimentazione a tensione standard, questa lampada include la lampadina, offrendo una soluzione completa per l’illuminazione. Il design semplice e funzionale la rende ideale per ambienti che richiedono una luce diffusa e morbida, valorizzando gli spazi con efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: L'illuminazione urbana dal design essenziale. Linee pulite e funzionali, ottiche dalle notevoli performance illuminotecniche, dotato delle più moderne tecnologie per l'illuminazione intelligente e il risparmio energetico: MIKO Grande è l'apparecchio per l'illuminazione urbana che unisce eleganza e innovazione con la massima qualità della luce, senza produrre inquinamento luminoso. Design moderno e originale, adatto a svariati contesti urbani. Applicazioni: piste ciclabili, piazze, parchi e isole pedonali. Versioni: ottica simmetrica o asimmetrica per un orientamento variabile della luce; diverse temperature colore; può essere installato a parete o a testa palo, o ancora con attacco palo singolo o biposto. MIKO fa parte di una serie di prodotti coordinati tra di loro che comprende: apparecchi per facciate, paletti luminosi e illuminazione urbana. FUTURE-PROOF: Prodotti disponibili con interfaccia di connessione Zhaga o Nema.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

360 mm

numero di poli

2

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

305 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3000 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

3000 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

54

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

32

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

45 ... 45 °C

Produttore

MIKO GRANDE apparecchio illuminazione urbana 30W ottica variabile risparmio energetico installazione versatile