› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORI PER ALTE TEMPERAT

Cod. Rexel P2MK V11D09-T7
Cod. Produttore MK V11D09-T7
Cod. EAN 8018851230585

Informazioni principali

  • Descrizione: Microinterruttore a pulsante filett
  • Temperatura: -25°C a +120°C
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Terminale: A vite con piastrina
  • Contatti: 1NO+1NC in scambio
  • Protezione: IP00/IP20/IP40
  • Azionamento: Azione diretta
  • Serie: P2MK V11D09-T7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato, Temperatura ambiente: Da -25?C a +120?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A pulsante filettato M10x0,75 (solo per interruttori ad azione diretta D), Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORI PER ALTE TEMPERAT