Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Cod. Rexel
STASTM1308
Cod. Produttore
TM1308
Cod. EAN
8033075681159

Informazioni di prodotto

Microinterruttore a vite

larghezza del sensore

17.6 mm

altezza del sensore

23.7 mm

lunghezza del sensore

49.6 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

15 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

15 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

15 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.4 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.2 A

numero di contatti di chiusura

1

adatto per funzioni di sicurezza

temperatura ambiente durante il funzionamento

-15 °C

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione del collegamento elettrico

altre connessioni

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

materiale della scatola

plastica

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido