Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
numero di poli
1
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
250 V
corrente nominale permanente Iu
16 A
numero di posizioni di commutazione
2
adatto per fissaggio frontale
grado di protezione (IP), lato frontale
IP30
esecuzione dell’elemento di azionamento
bilanciere
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso
esecuzione dell’interruttore
interruttore on/off
Cod. Rexel: VEVE245700 Cod. Produttore: VE245700 Cod. EAN: 8007951119951
Cod. Rexel: STASAS62/02 Cod. Produttore: AS62/02 Cod. EAN: 8032817460458
Cod. Rexel: STAS6012-FS Cod. Produttore: 6012-FS Cod. EAN: 8033075687243
Cod. Rexel: STAS6022/FS Cod. Produttore: 6022-FS Cod. EAN: 8033075687526
Cod. Rexel: CHP01295456Z Cod. Produttore: P01295456Z Cod. EAN: 3760171416471
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te