Prodotti /

Cod. Rexel
STAS6021
Cod. Produttore
6021
Cod. EAN
8033075687472

Informazioni di prodotto

Interruttore bipolare a levetta 16A ON-OFF

numero di poli

2

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

250 V

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di posizioni di commutazione

2

adatto per fissaggio frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso

esecuzione dell’interruttore

interruttore on/off