› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORE A SPILLO

Cod. Rexel P2MS 01
Cod. Produttore MS 01
Cod. EAN 8018851319211

Informazioni principali

  • Custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Grado protezione: IP20 o IP40
  • Corrente termica (Ith): 16 A
  • Tensione isolamento (Ui): 250 VAC / 300 VDC
  • Protezione cortocircuiti: fusibile 10 A tipo gG
  • Frequenza max: 3600 cicli/ora
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Serie: M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a spillo.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A SPILLO