› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE PROTET

Cod. Rexel P2MK H11D13
Cod. Produttore MK H11D13
Cod. EAN 8018851320460

Informazioni principali

  • Tipo: Microinterruttore
  • Azionamento: A pulsante protetto
  • Contatti: 1NO+1NC in scambio
  • Temperatura: -25°C a +85°C
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Grado protezione: IP00/IP20/IP40
  • Terminali: Faston verticali
  • Serie: P2MK H11D13

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante protetto, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston verticali, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A pulsante protetto (solo per interruttori ad azione diretta D), Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE PROTET