Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2MF 17
Cod. Produttore
MF 17
Cod. EAN
8018851321115

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Microinterruttore a pulsante
  • Montaggio: Filettato
  • Attuatore: Rotella trasversale
  • Serie: P2MF 17

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato con rotella trasversale.

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT