› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT

Cod. Rexel P2MF 15
Cod. Produttore MF 15
Cod. EAN 8018851321108

Informazioni principali

  • Descrizione: Microinterruttore a pulsante
  • Montaggio: Filettato
  • Tipo attuatore: Rotella
  • Serie: P2MF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato con rotella.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT