› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE BASSO

Cod. Rexel P2MK F11D05
Cod. Produttore MK F11D05
Cod. EAN 8018851320118

Informazioni principali

  • Serie: MK
  • Tipo azionamento: Diretta
  • Unità di contatto: 1NO+1NC
  • Custodia: Tecnopolimero rinforzato
  • Grado protezione: IP00, IP20, IP40, IP65
  • Temperatura: -25°C a +85°C
  • Corrente termica: 16 A
  • Norme: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante basso, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston, piega a destra 45?, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A pulsante basso (solo per interruttori ad azione diretta D), Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE BASSO