› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL

Cod. Rexel P2MS 59
Cod. Produttore MS 59
Cod. EAN 8018851319518

Informazioni principali

  • Serie: Microinterruttori serie M
  • Tensione nominale: 250 VAC / 300 VDC
  • Corrente termica (Ith): 16 A
  • Protezione cortocircuiti: fusibile 10-16 A tipo gG
  • Grado di protezione: IP20 o IP40
  • Temperatura funzionamento: -25°C ÷ +85°C
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Categoria impiego: AC15 250V 6A, DC13 24-250V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva con rotella.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL