› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL

Cod. Rexel P2MK V12D42
Cod. Produttore MK V12D42
Cod. EAN 8018851103223

Informazioni principali

  • Serie: MK
  • Tensione nominale: 250 Vac / 300 Vdc
  • Corrente termica: 16 A
  • Grado di protezione: IP00/IP20/IP40/IP65
  • Terminali: vite con piastrina autosollevante
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Temperatura ambiente: -25°C ... +85°C
  • Custodia: tecnopolimero rinforzato fibra vetro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP65 con copriterminali VF MKCx22 + MK Vx2xxx oppure VF MKCx23 + MK Hx2xxx, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A leva con rotella (l= 38mm).

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL