› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL

Cod. Rexel P2MK H11D40
Cod. Produttore MK H11D40
Cod. EAN 8018851320538

Informazioni principali

  • Temperatura: -25°C a +85°C
  • Custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Terminali: faston 6,3 mm verticali
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP00/IP20/IP40 con copriterminali
  • Azionamento: azione diretta, leva con rotella
  • Corrente termica: 16 A
  • Serie: MK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston verticali, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A leva con rotella (l= 48mm).

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL