› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORE A LEVA ALLUNGATA

Cod. Rexel P2MK H11D35
Cod. Produttore MK H11D35
Cod. EAN 8018851320514

Informazioni principali

  • Tipo: Microinterruttore
  • Azionatore: Leva allungata 150mm
  • Contatti: 1NO+1NC in scambio
  • Temperatura: -25°C a +85°C
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Terminali: Faston verticali
  • Grado protezione: IP00/IP20/IP40
  • Serie: P2MK H11D35

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva allungata, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston verticali, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A leva allungata (l= 150mm).

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A LEVA ALLUNGATA