› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORE A LEVA

Cod. Rexel P2MF 30
Cod. Produttore MF 30
Cod. EAN 8018851321139

Informazioni principali

  • Tipo: Microinterruttore a leva
  • Serie: P2MF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A LEVA