Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2MK H11D30
Cod. Produttore
MK H11D30
Cod. EAN
8018851320491

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Microinterruttore a leva
  • Temperatura: -25°C a +85°C
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Terminali: Faston verticali
  • Contatti: 1NO+1NC in scambio
  • Protezione: IP00/ IP20/ IP40
  • Azionamento: Azione diretta
  • Serie: P2MK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston verticali, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A leva (l= 63mm).

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

MICROINTERRUTTORE A LEVA