› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

MICROINTERRUTTORE A FILO

Cod. Rexel P2MK V12D37
Cod. Produttore MK V12D37
Cod. EAN 8018851322471

Informazioni principali

  • Tipo: Microinterruttore a filo
  • Temperatura: -25°C a +85°C
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Terminale: A vite con piastrina
  • Unità contatto: 1NO+1NC in scambio
  • Grado protezione: IP00/IP20/IP65
  • Azionamento: Azione diretta
  • Serie: P2MK V12D37

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a filo, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP65 con copriterminali VF MKCx22 + MK Vx2xxx oppure VF MKCx23 + MK Hx2xxx, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A filo.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A FILO