Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20586
Cod. Produttore
20586
Cod. EAN
8007352400719

Informazioni di prodotto

Microfono di chiamata grigio

Documentazione tecnica

Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini, grigio - 2 moduli

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

2

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

accoppiamento bus incluso

con indicatore a LED

Produttore

Microfono di chiamata grigio