Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM43610
Cod. Produttore
43610
Cod. EAN
8023903213638

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12 VDC
  • Cavo lungo: 45 cm
  • Sensibilità: Alta
  • Tipo: Microfono ultra-sensibile
  • Connessione: Standard
  • Applicazione: Accessori CCTV
  • Serie: 43610
Descrizione del produttore: Microfono ad alta sensibilita con 45 cm di cavo, alimentazione 12 VDC.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Microfono ad alta sensibilità, cavo 45cm, alimentazione 12VDC