Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE758200
Cod. Produttore
VE758200
Cod. EAN
8007951126645

Informazioni di prodotto

MICRO W OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 1CH

Documentazione tecnica

Il MICRO OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE VEVE758200 è un dispositivo versatile e funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di controllo del tempo in diverse applicazioni. Con un design semplice e intuitivo, questo orologio digitale offre una visualizzazione chiara e leggibile, rendendo facile la programmazione e l'impostazione degli orari. Realizzato con materiali di alta qualità, il MICRO OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE assicura durata e affidabilità nel tempo. È ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, dove la precisione e la praticità sono fondamentali. La sua compatibilità con una vasta gamma di sistemi elettrici lo rende una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di temporizzazione efficace e facile da installare. Grazie alla sua funzionalità avanzata, il MICRO OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE è perfetto per ottimizzare i consumi energetici e gestire al meglio le apparecchiature elettriche. Un prodotto che combina tecnologia e praticità per un uso quotidiano senza complicazioni. Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione settimanale mediante cavalieri virtuali, per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. Unisce la precisione dell'orologio digitale con la facilità di programmazione tipica degli orologi a cavalieri. Il display consente la visualizzazione della programmazione, della data, dell'ora e lo stato del relè. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

4

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

comando manuale

Cambio automatico ora estiva-/invernale

controllato al quarzo

programma 24 h

Numero moduli DIN

1

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

programma settimanale

numero di canali

1

numero di spazi di memoria

7

Numero di contatti

1

profondità

60 mm

altezza

91 mm

larghezza

18 mm

tipo di montaggio

Guida DIN

Produttore

Micro orologio digitale settimanale programmazione elettrica precisione VEVE758200