Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE758100
Cod. Produttore
VE758100
Cod. EAN
8007951126621

Informazioni di prodotto

MICRO D OROLOGIO DIGIT. GIORNALIERO 1CH

Documentazione tecnica

Il MICRO D OROLOGIO DIGIT. GIORNALIERO è un dispositivo essenziale per la gestione del tempo in ambito elettrico. Progettato con un'attenzione particolare ai dettagli, questo orologio digitale offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare, rendendo la programmazione e la visualizzazione dell'ora un'operazione semplice e veloce. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design compatto lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti. Questo orologio è perfetto per applicazioni che richiedono una precisione temporale costante, contribuendo a migliorare l'efficienza degli impianti elettrici. Con il MICRO D OROLOGIO DIGIT. GIORNALIERO, la gestione del tempo diventa un'operazione affidabile e precisa, fondamentale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera mediante cavalieri virtuali, per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. Unisce la precisione dell'orologio digitale con la facilità di programmazione tipica degli orologi a cavalieri. Il display consente la visualizzazione della programmazione, della data, dell'ora e lo stato del relè. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

18 mm

altezza

91 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

1

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero moduli DIN

1

programma 24 h

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

4

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Micro D orologio digitale giornaliero programmazione precisa gestione carichi elettrici compatto